Maschinen-Reibahle H7, unbeschichtet, Nenn-⌀ DC: 5mm

Artikel-Nr.: 164000 5
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 54,60 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nenn-⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Toleranz: H7
  • Schneidstoff: HSS E
  • Norm: DIN 208 B
  • Spiralwinkel: 7-8
  • Innenkühlung: nein
Nachschleifservice
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 5 mm
Beschichtung unbeschichtet
Toleranz H7
Schneidstoff HSS E
Norm DIN 208 B
Spiralwinkel 7-8 Grad
Innenkühlung nein
Schaft Morsekegel
Verwendung bei Bohrungsart bei Durchgangsloch
Schneidenlänge Lc 23 mm
Auskraglänge L1 63 mm
Gesamtlänge L 133 mm
Anzahl Schneiden Z 6
Morsekegel MK Größe 1
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 0,1 mm/U
Reibaufmaß im ⌀ Richtwert 0,1 mm
Farbring ohne
Produktart Reibahle

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 164000 5
Kopieren
EAN / GTIN 4045197091819
Kopieren
Herstellernummer 164000 5
Kopieren
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
20
Alu (kurzspanend)
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
20
Stahl < 500 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
15
Stahl < 750 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
10
Stahl < 900 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
7
Stahl < 1100 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
5
Stahl < 1400 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
4
INOX < 900 N/mm²
Eignung / [m/min]
M
ISO-Code:
5
INOX > 900 N/mm²
Eignung / [m/min]
M
ISO-Code:
5
Ti > 850 N/mm²
Eignung / [m/min]
S
ISO-Code:
5
GG(G)
Eignung / [m/min]
K
ISO-Code:
5
Cu
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
13
Öl
Eignung / [m/min]
 
nass maximal
Eignung / [m/min]
 

Beschreibung

Ausführung:

Gerade Zähnezahl mit ungleichem Abstand der Zähne. Die Bohrung wird absolut rund und rattermarkenfrei. Die Rundschliff-Fase am zylindrischen Schneidenteil glättet die Bohrung und führt die Reibahle. Aufnahmeschaft konisch.
Reibahlen fertig geschliffen für Passung H7.

Verwendung:

Zum Reiben durchgehender Bohrungen, da die Späne in Schneidrichtung abgeführt werden. Durch den kurzen Anschnitt auch für Grundlöcher geeignet.

Hinweis:

Passende Reduzierhülsen für Werkzeuge mit MK-Schaft siehe Nr. 343000-343530.