• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Innenauszieher 25 - 36 mm

Artikel-Nr.: 1638580
Netto: 123,52 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Innenauszieher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1638580
EAN / GTIN 4036976112504
Herstellernummer 1638580

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anzuwenden mit Gleithammer No. 1.35/0 oder Gegenstütze No. 1.36/1
  • Mehrfach-Schlüsselweite (11 + 13 mm)

Merkmal:

  • Anschlussgewinde: M10
  • Schlüsselweite Betätigungssechskant: 11 + 13 mm
  • Spreizbereich (min./max.): 25,0-36,0
  • 1000 V isoliert: nein
  • 3D-Daten vorhanden: nein
  • Spannbügel vorhanden: nein
  • umdrehbare Arme vorhanden: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb