• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Innenauszieher 5 - 8,5 mm

Artikel-Nr.: 1638556
Netto: 101,72 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Innenauszieher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 1638556
    EAN / GTIN 4036976112474
    Herstellernummer 1638556
    L-Nummer L60160 2161

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Anzuwenden mit Gleithammer No. 1.35/0 oder Gegenstütze No. 1.36/1
    • Mehrfach-Schlüsselweite (11 + 13 mm)

    Merkmal:

    • Anschlussgewinde: M10
    • Schlüsselweite Betätigungssechskant: 11 + 13 mm
    • Spreizbereich (min./max.): 5,0-8,5
    • 1000 V isoliert: nein
    • 3D-Daten vorhanden: nein
    • Spannbügel vorhanden: nein
    • umdrehbare Arme vorhanden: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb