• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scherensatz für Kunststoffrohre

Artikel-Nr.: 1637983
Netto: 72,65 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Schere

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 1637983
    EAN / GTIN 4017981226103
    Herstellernummer 1637983
    L-Nummer L60160 3148

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Ermöglicht sauberes und winkelgenaues Schneiden von harten und weichen Kunststoffrohren, Gummischläuchen mit oder ohne Textilgewebe sowie diversen Kunststoffprofilen wie z. B. Kabelkanäle usw.
    • Enthält 2 Formstücke für Rohre 16, 19 und 25 mm, 1 Prisma 90° für Profile sowie 1 Winkelanschlag, verstellbar bis 45°
    • Lieferung im Kunststoffkoffer

    Merkmal:

    • für Rohr-Ø: 16 19 25
    • Gesamtbreite [mm]: 255 mm
    • Gesamthöhe [mm]: 60 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 320 mm
    • 1000 V isoliert: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb