• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherheitsschnürstiefel jo_CHAMP Compo Mid ESD S3S, Größe 41

Artikel-Nr.: 16371-41
Netto: 68,10 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
  • Schutzklasse: S3S
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Schutzklasse S3S
EU-Schuhgröße 41

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 16371-41
EAN / GTIN 4030839328736
Herstellernummer 16371-41

Beschreibung

Beschreibung:

  • Rindleder
  • Atmungsaktives Textilfutter
  • Geschlossene, gepolsterte Lasche
  • Ganzflächige Einlegesohle jo_TITAN ESD
  • Metallfreier Durchtrittschutz
  • PU/PU Sohle jo_EXPLORE
  • PU Überkappe
  • Kunststoffkappe
  • EN ISO 20345 S3S FO/LG/SC/SR, Form B

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb