• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/4″ Impact Steckschlüssel dünnwading (Zoll) 1.3/8″

Artikel-Nr.: 16301A 1.3/8
Netto: 44,06 €
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 16301A 1.3/8
EAN / GTIN 4991644413416
Herstellernummer 16301A 1.3/8

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 100 mm
Dimension D2: 43 mm
D1: 50,5 mm
Länge: 35 mm
Höhe: 71 mm
Antrieb: 3/4″
Innenvierkant
Abtrieb 1.3/8″
Innensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb