• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/4″ Impact Steckschlüssel dünnwading (Zoll) 1.1/4″

Artikel-Nr.: 16301A 1.1/4
Netto: 40,39 €
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 16301A 1.1/4
EAN / GTIN 4991644413393
Herstellernummer 16301A 1.1/4
L-Nummer L60050 9164

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 100 mm
Dimension D2: 43 mm
D1: 46,8 mm
Länge: 32 mm
Höhe: 72 mm
Antrieb: 3/4″
Innenvierkant
Abtrieb 1.1/4″
Innensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb