• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/4″ Impact Steckschlüssel (mm) 60 mm

Artikel-Nr.: 16300M 60mm
Netto: 119,83 €
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 16300M 60mm
EAN / GTIN 4991644412273
Herstellernummer 16300M 60mm

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 100 mm
Dimension D2: 54 mm
D1: 83,8 mm
Länge: 56 mm
Antrieb: 3/4″
Innenvierkant
Abtrieb 60 mm
Innensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb