• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/4″ Impact Steckschlüssel (mm) 36 mm

Artikel-Nr.: 16300M 36mm
Netto: 44,75 €
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 16300M 36mm
EAN / GTIN 4991644412105
Herstellernummer 16300M 36mm
L-Nummer L60050 1596

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 100 mm
Dimension D2: 44 mm
D1: 53,8 mm
Länge: 36 mm
Höhe: 71 mm
Antrieb: 3/4″
Innenvierkant
Abtrieb 36 mm
Innensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb