• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/4″ Impact Steckschlüssel (Zoll) 7/8″

Artikel-Nr.: 16300A 7/8
Netto: 37,78 €
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 16300A 7/8
EAN / GTIN 4991644412570
Herstellernummer 16300A 7/8
L-Nummer L60050 8414

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 100 mm
Dimension D2: 44 mm
D1: 36,3 mm
Länge: 22 mm
Höhe: 74 mm
Antrieb: 3/4″
Innenvierkant
Abtrieb 7/8″
Innensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb