• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zangen Satz ∙ 3-teilig

Artikel-Nr.: 163-96/3
Netto: 151,50 €
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
Artikelnummer 163-96/3
EAN / GTIN 4000896145676
Herstellernummer 163-96/3
L-Nummer L60140 1630

Beschreibung

Beschreibung:

  • HAZET Safety-Insert-System (SIS)
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 342 mm x 172 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.92 kg
  • Ordnungssystem Größe: 1/3 (342 x 172 mm) / für HAZET 165-L
HAZET Safety-Insert-System (SIS)
  • Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
  • Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
  • Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
  • Passend für alle HAZET Werkstattwagen Assistent mit Schubladen

    Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50
  • Anzahl Werkzeuge: 3

Lieferumfang:

Universal-Zange 760-2
Kraft Seitenschneider 1802-22
Flachrund-Zange 1841A-22

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb