• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeug Satz 18-teilig

Artikel-Nr.: 163-627/18
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 195,00 €
Lieferbar in 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 163-627/18
Kopieren
EAN / GTIN 4000896271467
Kopieren
Herstellernummer 163-627/18
Kopieren
L-Nummer L60330 103494
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • HAZET Safety-Insert-System (SIS)
  • Maße: 519 mm x 342 mm
  • Ordnungssystem Größe: 3/3 (519 x 342 mm)

HAZET Safety-Insert-System (SIS)

  • Sicherheit und Ordnung für deinen Arbeitsplatz
  • Perfektes Ordnungssystem zur übersichtlichen Aufbewahrung deiner Werkzeuge
  • Zeitersparnis durch leichte Auffindbarkeit der Werkzeuge
  • Griffmulden für schnelle Entnahme der Werkzeuge
  • Schnelle und sichere Vollständigkeits-Prüfung – die zweifarbige Weichschaumeinlage signalisiert deutlich fehlendes Werkzeug
  • Präzise gefräste Aussparungen halten jedes Werkzeug rüttelfest an seinem Platz. Optimaler Sitz und Platzausnutzung
  • Dein Werkzeug wird vor Verschmutzung und Stoßeinwirkung optimal geschützt
  • Hochwertiger, langlebiger PE-Schaum (Polyethylenschaum) ohne chemische Ausdünstungen. Resistent gegen Öl und Chemikalien
  • Pflegeleicht und einfach zu reinigen: unter fließendem Wasser abbürsten – trocknen – fertig
  • Für deinen Werkstattwagen oder deine Werkbank
  • Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
  • Anzahl Werkzeuge: 18

Magnetisier- / Entmagnetisier-Werkzeug 810MGT
Schraubendreher 811-30 ∙ 811-40 ∙ 811-55 ∙ 811-65
Schraubendreher 811-PH1 ∙ 811-PH2
Schraubendreher 811-T10 ∙ 811-T15 ∙ 811-T20 ∙ 811-T25 ∙ 811-T27 ∙ 811-T30
Schlosserhammer BluGuard 2140N-50
Rollbandmaß 2154N-2
Universal Messer 2157
Abbrechklinge 2157-04
Düseneinsteller-Scheibenwaschanlage 4850-1

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Ihre Kunderkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb