• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher Satz 0,3 x 1,5 – 1,6 x 10 ∙ PH00 – PH2 ∙ T8H – T45H

Artikel-Nr.: 163-604/34
Netto: 499,90 €
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
Artikelnummer 163-604/34
EAN / GTIN 4000896248094
Herstellernummer 163-604/34
L-Nummer L60140 5788

Beschreibung

Beschreibung:

  • HAZET Safety-Insert-System (SIS)
Für HAZET Assistent mit Schubladen-Abmessung von mindestens 398 x 694 mm:
179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL
sowie 179AXXL ∙ 179TXXL in die obere Schublade
  • Schlüsselweite: ∙ 0,3 x 1,5 – 1,6 x 10 ∙ PH00 – PH2 ∙ T8H – T45H
  • Abmessungen / Länge: 691 mm x 392 mm
  • Ordnungssystem Größe: 4/3+ (691 x 392 mm)
HAZET Safety-Insert-System (SIS)
  • Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
  • Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
  • Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
  • Passend für alle HAZET Werkstattwagen Assistent mit Schubladen

    Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50
  • Anzahl Werkzeuge: 34

Lieferumfang:

Universal-Zange 760-2
Schraubendreher 801NK-35 ∙ 801NK-55
Schraubendreher 801NK-PH1 ∙ 801NK-PH2
Schraubendreher HEXAnamic® 802-30 ∙ 802-40 ∙ 802-55 ∙ 802-65 ∙ 802-80 ∙ 802-100
Schraubendreher HEXAnamic® 802-PH1 ∙ 802-PH2
Schraubendreher HEXAnamic® 802-T8H ∙ 802-T9H ∙ 802-T10H ∙ 802-T15H ∙ 802-T20H ∙ 802-T25H ∙ 802-T27H ∙ 802-T30H ∙ 802-T40H ∙ 802-T45H
Elektronik-Schraubendreher Satz 805/7
Hebel-Seitenschneider 1804N-2
Flachrund-Zange 1841A-22
Flachrund-Zange 1841B-33
Kombi-Zange 1850-22

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb