• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Universal Bremsen Satz ∙ 14-teilig

Artikel-Nr.: 163-548/14
Netto: 241,00 €
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
Artikelnummer 163-548/14
EAN / GTIN 4000896224197
Herstellernummer 163-548/14
L-Nummer L60140 5472

Beschreibung

Beschreibung:

  • HAZET Safety-Insert-System (SIS)
  • Abmessungen / Länge: 342 mm x 172 mm
  • Ordnungssystem Größe: 1/3 (342 x 172 mm) / für HAZET 165-L
HAZET Safety-Insert-System (SIS)
  • Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
  • Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
  • Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
  • Passend für alle HAZET Werkstattwagen Assistent mit Schubladen

    Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50
  • Anzahl Werkzeuge: 14

Lieferumfang:

Splinttreiber ∙ kurz 751KHS-3 ∙ 751KHS-4
Splinttreiber 748LGB-3 ∙ 748LGB-4
Schraubendreher ∙ mit Schlagkappe 810U-PH3
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 8801K-7
Bremssattel Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 986-9
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 986L-9 ∙ 986L-11
Bremssattel Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 2584-8
Bremssattel Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 2784-1
Bremssattel-Gelenkeinsatz 2901G-7
Bremssattel-Bürste 4968-2 ∙ 4968-6

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb