• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüssel Satz ∙ schutzisoliert 5 – 22 ∙ M8 – M12 ∙ T10 – T50 Außen Sechskant-Tractionsprofil, Innen TORX® Profil, Innen Sechskant Profil, Innen Vielzahn Profil XZN Vierkant 10 mm (3/8 Zoll

Artikel-Nr.: 163-545/41
Netto: 1.099,00 €
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
    Produktart Hartschaumeinlage

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 163-545/41
    EAN / GTIN 4000896223855
    Herstellernummer 163-545/41
    L-Nummer L60140 4874

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • HAZET Safety-Insert-System (SIS)
    Für HAZET Assistent mit Schubladen-Tiefe von 398 mm:
    173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179W ∙ 179NW ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL ∙ 179AXXL ∙ 179TXXL ∙ 180
    • Oberfläche: schutzisoliert
    • IEC 60900:2018
    • Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
    • Abtrieb: Außen Sechskant-Tractionsprofil, Innen TORX® Profil, Innen Sechskant Profil, Innen Vielzahn Profil XZN
    • Schlüsselweite: ∙ 5 – 22 ∙ M8 – M12 ∙ T10 – T50
    • Abmessungen / Länge: 392 mm x 344 mm
    • Schutzisolierung bis 1000V
    • Für Handbetätigung
    • Ordnungssystem Größe: 2/3+ (344 x 392 mm)
    HAZET Safety-Insert-System (SIS)
    • Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
    • Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
    • Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
    • Passend für alle HAZET Werkstattwagen Assistent mit Schubladen

      Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50
    • Anzahl Werkzeuge: 41

    Lieferumfang:

    Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 880KV-6 ∙ 880KV-7 ∙ 880KV-8 ∙ 880KV-9 ∙ 880KV-10 ∙ 880KV-11 ∙ 880KV-12 ∙ 880KV-13 ∙ 880KV-14 ∙ 880KV-16 ∙ 880KV-17 ∙ 880KV-18 ∙ 880KV-19 ∙ 880KV-20 ∙ 880KV-22
    Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 8801K-5KV ∙ 8801K-6KV
    Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 8802KV-T10 ∙ 8802KV-T15 ∙ 8802KV-T20 ∙ 8802KV-T25 ∙ 8802KV-T27 ∙ 8802KV-T30 ∙ 8802KV-T40 ∙ 8802KV-T45 ∙ 8802KV-T50
    Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 8802KV-LG-T10 ∙ 8802KV-LG-T15 ∙ 8802KV-LG-T20 ∙ 8802KV-LG-T25 ∙ 8802KV-LG-T20 ∙ 8802KV-LG-T30 ∙ 8802KV-LG-T40 ∙ 8802KV-LG-T45 ∙ 8802KV-LG-T50
    Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 8808LG-8KV ∙ 8808LG-10KV ∙ 8808LG-12KV
    Umschaltknarre ∙ schutzisoliert 8816KV
    Verlängerung ∙ schutzisoliert 8821KV-3 ∙ 8821KV-5

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb