• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüssel Satz 5 – 19 ∙ M5 – M18 Außen Doppel-Sechskant-Tractionsprofil, Innen Sechskant Profil, Innen Vielzahn Profil XZN Vierkant 12,5 mm (1/2 Zoll)

Artikel-Nr.: 163-367/31
Netto: 545,00 €
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
    Produktart Steckschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 163-367/31
    EAN / GTIN 4000896196739
    Herstellernummer 163-367/31
    L-Nummer L60140 4105

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • HAZET Safety-Insert-System (SIS)
    Für HAZET Assistent mit Schubladen-Tiefe von 398 mm:
    173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179W ∙ 179NW ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL ∙ 179AXXL ∙ 179TXXL ∙ 180
    • Oberfläche: TIN beschichtet
    • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
    • Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant-Tractionsprofil, Innen Sechskant Profil, Innen Vielzahn Profil XZN
    • Schlüsselweite: ∙ 5 – 19 ∙ M5 – M18
    • Abmessungen / Länge: 519 mm x 392 mm
    • Für Handbetätigung
    • Ordnungssystem Größe: 3/3+ (519 x 392 mm)
    HAZET Safety-Insert-System (SIS)
    • Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
    • Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
    • Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
    • Passend für alle HAZET Werkstattwagen Assistent mit Schubladen

      Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50
    • Anzahl Werkzeuge: 31

    Lieferumfang:

    Knarren Ring-Maulschlüssel 606-8 ∙ 606-10 ∙ 606-12 ∙ 606-13 ∙ 606-17 ∙ 606-19
    Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 986-5 ∙ 986-6 ∙ 986-7 ∙ 986-8 ∙ 986-10 ∙ 986-12 ∙ 986-14 ∙ 986-17 ∙ 986-19
    Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 986KK-6 ∙ 986KK-7 ∙ 986KK-8 ∙ 986KK-10
    Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 990-5 ∙ 990-6 ∙ 990-8 ∙ 990-10 ∙ 990-12 ∙ 990-14 ∙ 990-16 ∙ 990-18
    Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 990LG-8 ∙ 990LG-14
    Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 990SLG-10 ∙ 990SLG-12

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb