• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeug Satz ∙ 1/4 Zoll (6,3 mm) Vierkant hohl, 3/8 Zoll (10 mm) Vierkant hohl, 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl, 1/4 Zoll (6,3 mm) Sechskant massiv ∙ Außen Sechskant-Tractionsprofil, Kreuzschlitz Profil PH, Pozidriv Profil PZ, Schlitz Profil, Tampe

Artikel-Nr.: 163-329/100
Netto: 612,00 €
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
Artikelnummer 163-329/100
EAN / GTIN 4000896191833
Herstellernummer 163-329/100

Beschreibung

Beschreibung:

  • HAZET Safety-Insert-System (SIS)
  • Antrieb: Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll), Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll), Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll), Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll)
  • Abtrieb: Außen Sechskant-Tractionsprofil, Kreuzschlitz Profil PH, Pozidriv Profil PZ, Schlitz Profil, Tamper Resistant TORX® Profil, Innen Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: ∙ 0,5 x 4 – 1 x 6 ∙ 1,5 – 32 ∙ PH1 – PH3 ∙ PZ1 – PZ3 ∙ T6 – T40 ∙
  • Abmessungen / Länge: 519 mm x 342 mm
  • Ordnungssystem Größe: 3/3 (519 x 342 mm)
HAZET Safety-Insert-System (SIS)
  • Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
  • Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
  • Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
  • Passend für alle HAZET Werkstattwagen Assistent mit Schubladen

    Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50
  • Anzahl Werkzeuge: 100

Lieferumfang:

Splinttreiber Satz 751HS/5
Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 850-6 ∙ 850-7 ∙ 850-8 ∙ 850-9 ∙ 850-10 ∙ 850-11 ∙ 850-12 ∙ 850-13
HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 863HP
Verlängerung 867-2
Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 880-10 ∙ 880-12 ∙ 880-13 ∙ 880-14 ∙ 880-16 ∙ 880-17 ∙ 880-19
HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 8816HP
Verlängerung 8821-10
Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 900-13 ∙ 900-14 ∙ 900-15 ∙ 900-16 ∙ 900-17 ∙ 900-18 ∙ 900-19 ∙ 900-21 ∙ 900-22 ∙ 900-24 ∙ 900-27 ∙ 900-30 ∙ 900-32
HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 916HP
Verlängerung 917-5

Winkelschraubendreher Satz 2105LG/9H
Winkelschraubendreher 2105LG-015 2105LG-02 2105LG-025 2105LG-03 2105LG-04 2105LG-05 2105LG-06 2105LG-08 2105LG-10

Bit Satz 2240N/51
Bit 2204N-2 2204N-2.5 2204N-3 2204N-4 2204N-5 2204N-6 2208N-4 2208N-6 2208N-8 2208N-9 2215N-PH1 2215N-PH2 2215N-PH3 2216N-PZ1 2216N-PZ2 2216N-PZ3 2223N-T6 2223N-T7 2223N-T8 2223N-T9 2223N-T10 2223N-T15 2223N-T20 2223N-T25 2223N-T27 2223N-T30 2223N-T40 2223N-T10H 2223N-T15H 2223N-T20H 2223N-T25H 2223N-T27H 2223N-T30H
Adapter 2239N-6

Adapter 2250-1

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb