• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz Satz 5 – 10 ∙ M5 – M12 ∙ Innen Sechskant Profil, Innen Vielzahn Profil XZN Vierkant 12,5 mm (1/2 Zoll)

Artikel-Nr.: 163-222/13
Netto: 199,90 €
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 163-222/13
EAN / GTIN 4000896168279
Herstellernummer 163-222/13
L-Nummer L60140 2764

Beschreibung

Beschreibung:

  • HAZET Safety-Insert-System (SIS)
  • Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET Assistent
  • Oberfläche: TIN beschichtet
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abtrieb: Innen Sechskant Profil, Innen Vielzahn Profil XZN
  • Schlüsselweite: ∙ 5 – 10 ∙ M5 – M12 ∙
  • Abmessungen / Länge: 342 mm x 172 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 1.3 kg
  • Für Handbetätigung
  • Ordnungssystem Größe: 1/3 (342 x 172 mm) / für HAZET 165-L
HAZET Safety-Insert-System (SIS)
  • Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
  • Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
  • Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
  • Passend für alle HAZET Werkstattwagen Assistent mit Schubladen

    Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50
  • Anzahl Werkzeuge: 13

Lieferumfang:

Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 986KK-5 ∙ 986KK-6 ∙ 986KK-7 ∙ 986KK-8 ∙ 986KK-10
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 990-5 ∙ 990-6 ∙ 990-8 ∙ 990-10 ∙ 990-12
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 990LG-8
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 990SLG-10 ∙ 990SLG-12

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.