• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz Satz ∙ 10-teilig ∙ M8 ∙ M10 ∙ M12 ∙ M14 ∙ M16 ∙ M18 ∙ M8 ∙ M14 ∙ M10 ∙ M12

Artikel-Nr.: 163-221/10
Netto: 176,90 €
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 163-221/10
EAN / GTIN 4000896168262
Herstellernummer 163-221/10
L-Nummer L60140 2828

Beschreibung

Beschreibung:

  • HAZET Safety-Insert-System (SIS)
  • Oberfläche: TIN beschichtet
  • Made In Germany
  • Schlüsselweite: ∙ M8 ∙ M10 ∙ M12 ∙ M14 ∙ M16 ∙ M18 ∙ M8 ∙ M14 ∙ M10 ∙ M12
  • Abmessungen / Länge: 342 mm x 172 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 1.4 kg
  • Für Handbetätigung
  • Ordnungssystem Größe: 1/3 (342 x 172 mm) / für HAZET 165-L
HAZET Safety-Insert-System (SIS)
  • Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
  • Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
  • Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
  • Passend für alle HAZET Werkstattwagen Assistent mit Schubladen

    Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50
  • Anzahl Werkzeuge: 10

Lieferumfang:

Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 990-8 ∙ 990-10 ∙ 990-12 ∙ 990-14 ∙ 990-16 ∙ 990-18
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 990LG-8 ∙ 990LG-14
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 990SLG-10 ∙ 990SLG-12

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb