• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüssel Satz 10 ∙ 11 ∙ 12 ∙ 13 ∙ 14 ∙ 15 ∙ 16 ∙ 17 ∙ 18 ∙ 19 ∙ 21 ∙ 22 ∙ 24 ∙ 27 Außen Sechskant-Tractionsprofil Vierkant 12,5 mm (1/2 Zoll)

Artikel-Nr.: 163-191/18
Netto: 272,50 €
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
    Produktart Steckschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 163-191/18
    EAN / GTIN 4000896162307
    Herstellernummer 163-191/18
    L-Nummer L60140 1873

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • HAZET Safety-Insert-System (SIS)
    • Made In Germany
    • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
    • Abtrieb: Außen Sechskant-Tractionsprofil
    • Schlüsselweite: ∙ 10 ∙ 11 ∙ 12 ∙ 13 ∙ 14 ∙ 15 ∙ 16 ∙ 17 ∙ 18 ∙ 19 ∙ 21 ∙ 22 ∙ 24 ∙ 27
    • Abmessungen / Länge: 342 mm x 172 mm
    • Netto-Gewicht (kg): 2.35 kg
    • Für Handbetätigung
    • Ordnungssystem Größe: 1/3 (342 x 172 mm) / für HAZET 165-L
    HAZET Safety-Insert-System (SIS)
    • Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
    • Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
    • Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
    • Passend für alle HAZET Werkstattwagen Assistent mit Schubladen

      Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50
    • Anzahl Werkzeuge: 18

    Lieferumfang:

    Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 900-10 ∙ 900-11 ∙ 900-12 ∙ 900-13 ∙ 900-14 ∙ 900-15 ∙ 900-16 ∙ 900-17 ∙ 900-18 ∙ 900-19 ∙ 900-21 ∙ 900-22 ∙ 900-24 ∙ 900-27
    HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 916HP
    Verlängerung 917-5
    Verlängerung 918-10
    Universal Gelenk 920

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb