• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher Satz HEXAnamic® ∙ Tamper Resistant TORX® Profil ∙ 5-teilig ∙ T10 H – T30 H

Artikel-Nr.: 163-185/5
Netto: 76,30 €
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
Artikelnummer 163-185/5
EAN / GTIN 4000896161478
Herstellernummer 163-185/5
L-Nummer L60140 2059

Beschreibung

Beschreibung:

  • HAZET Safety-Insert-System (SIS)
  • Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET Assistent
  • Abtrieb: Tamper Resistant TORX® Profil
  • Schlüsselweite: ∙ T10 H – T30 H
  • Abmessungen / Länge: 342 mm x 172 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.44 kg
  • Ordnungssystem Größe: 1/3 (342 x 172 mm) / für HAZET 165-L
HAZET Safety-Insert-System (SIS)
  • Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
  • Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
  • Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
  • Passend für alle HAZET Werkstattwagen Assistent mit Schubladen

    Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50
  • Anzahl Werkzeuge: 5

Lieferumfang:

Schraubendreher HEXAnamic® 802-T10H ∙ 802-T15H ∙ 802-T20H ∙ 802-T25H ∙ 802-T30H

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb