NPT-Reibahle 1:16, NPT: 1/16

Artikel-Nr.: 162650 1/16
Netto: 141,00 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

NPT Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: Werksnorm
  • Kegelverhältnis: 1:16
  • Innenkühlung: nein
  • Verwendung bei Bohrungsart: bei Durchgangsloch
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

kleiner ⌀ D3 5,95 mm
großer ⌀ D2 7 mm
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff HSS
Norm Werksnorm
Kegelverhältnis 1:16
Innenkühlung nein
Anzahl Schneiden Z 6
Verwendung bei Bohrungsart bei Durchgangsloch
Schneidenlänge Lc 17 mm
Gesamtlänge L 70 mm
Schaft-Vierkant □ 4,9 mm
Schaft-⌀ Ds 6 mm
Farbring ohne
Produktart Reibahle

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 162650 1/16
EAN / GTIN 4067263912217
Herstellernummer 162650 1/16

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
Öl
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Zum Vorbereiten von kegeligen NPT-Gewinden. Spiralisierte Ausführung, mit zylindrischem Schaft und Vierkant.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb