• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schneidrädchen Gr. 1 + 2

Artikel-Nr.: 1621440
Netto: 55,22 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schneidrad

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1621440
EAN / GTIN 4017981224017
Herstellernummer 1621440
L-Nummer L60160 1105

Beschreibung

Beschreibung:

Schneidrädchen Gr. 1 + 2

Merkmal:

  • Bohrungs-Ø [mm]: 6,3 mm
  • Nabenbreite [mm]: 4,8 mm
  • Rad-Ø: 26 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb