• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einschlagwerkzeug für Anker SDS plus M10, Durchmesser 8,4 mm, Länge 86 mm

Artikel-Nr.: 1618600008
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 18,52 €
Lieferbar in 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1618600008
Kopieren
EAN / GTIN 3165140057240
Kopieren
Herstellernummer 1618600008
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

Das SDS plus Einschlagwerkzeug macht mit einem SDS plus Hammer Anker in die Wand. Es kann mit Anker für M10-Gewinde verwendet werden. Er ist kompatibel mit Bohrhämmern. Antrieb/Gewinde: M10, Aufnahmeschaft: SDS plus, Durchmesser mm: 8,4, Länge mm: 86

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Kompatibel mit Bohrhämmern
  • Abmessung Breite: 80 mm
  • Abmessung Höhe: 10 mm
  • Abmessung Länge: 135 mm
  • Antrieb/Gewinde: M10
  • Aufnahmeschaft: SDS plus
  • Bruttogewicht: 0,046 kg
  • Durchmesser mm: 8.4
  • Länge mm: 86
  • Leistungsbeschreibung: Macht Anker in Wände
  • Nettogewicht: 0,043 kg
  • Volumen: 0,108 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Macht M10-Anker in Wände

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb