Stiftloch-Reibahle 1:50 4 mm

Artikel-Nr.: 161200 4
Netto: 37,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
148 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Nenn-⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: DIN 9
  • Kegelverhältnis: 1:50
  • Innenkühlung: nein
  • Verwendung bei Bohrungsart: bei Durchgangsloch
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

kleiner ⌀ D3 3,9 mm
großer ⌀ D2 5,26 mm
Nenn-⌀ DC 4 mm
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff HSS
Norm DIN 9
Kegelverhältnis 1:50
Innenkühlung nein
Verwendung bei Bohrungsart bei Durchgangsloch
Schneidenlänge Lc 68 mm
Gesamtlänge L 93 mm
Schaft-Vierkant □ 4 mm
Farbring ohne
Produktart Reibahle

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 161200 4
EAN / GTIN 4045197088901
Herstellernummer 161200 4

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
Öl
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Konisch ansteigende Schneiden (1 mm auf 50 mm Länge).
Gr. 1,2 − 2,5 − Geradegenutet. Form A.
Gr. 3 − 25 − Spiralgenutet. Form B.

Verwendung:

Zum Reiben konischer Bohrungen von Hand für Kegelstifte nach ISO 2339 (DIN 1), DIN 258, 1447, ISO 8736, 8737 (DIN 7977, 7978).

Empfehlung:

Für Ausgangsbohrung Stiftloch-Kegelbohrer Nr. 116310 verwenden.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb