• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Transportkarren für USH/GSH 27

Artikel-Nr.: 1610795007
Netto: 216,47 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Artikelnummer 1610795007
EAN / GTIN 3165140042642
Herstellernummer 1610795007

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der Transportwagen ist ideal zum sicheren Transport von schweren Werkzeugen mit minimalem Aufwand geeignet.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Geeignet für Abbruchhämmer USH und GSH 27 Professional
  • Abmessung Breite: 360 mm
  • Abmessung Höhe: 470 mm
  • Abmessung Länge: 1090 mm
  • Bruttogewicht: 11,04 kg
  • Leistungsbeschreibung: Sicherer Transport mit minimalem Aufwand
  • Nettogewicht: 10,488 kg
  • Schaft, Form: Sechskant
  • Volumen: 184,428 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Sicherer Transport mit minimalem Aufwand
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb