• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehstift fuer Schluessel 91A, 92A, 97

Artikel-Nr.: 160A.2
Netto: 19,25 €
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 160A.2
EAN / GTIN 3148517128255
Herstellernummer 160A.2
L-Nummer L60130 3446

Beschreibung

Beschreibung:

  • verchromt, satiniert

Merkmal:

  • d1 [mm]: 10,75
  • d2 [mm]: 12,25
  • d3 [mm]: 13
  • d4 [mm]: -
  • d5 [mm]: -
  • L [mm]: 300
  • Gewicht in Gramm: 280

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb