• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flächendüse, 75 mm, 33,5 mm, Düse für Bosch-Heißluftgebläse

Artikel-Nr.: 1609390451
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 22,24 €
Lieferbar in 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Düse

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1609390451
Kopieren
EAN / GTIN 3165140006095
Kopieren
Herstellernummer 1609390451
Kopieren
L-Nummer L00590 2204
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

Die Flächendüsen für Heißluftgebläse verteilen die Heißluft flächig auf Oberflächen zum Trocknen, Entfernen von Farbe oder Auftauen. Die Düse ist für alle Modelle des Heißluftgebläses von Bosch geeignet. Breite [mm]: 75, Durchmesser mm: 33,5

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 70 mm
  • Abmessung Höhe: 25 mm
  • Abmessung Länge: 175 mm
  • Breite [mm]: 75
  • Bruttogewicht: 0,06 kg
  • Durchmesser mm: 33.5
  • Nettogewicht: 0,06 kg
  • Volumen: 0,306 dm3

Passende Produkte

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Ihre Kunderkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb