• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schmalrückenklammer Typ 55, geharzt 6 x 1,08 x 28 mm, 1000er-Pack

Artikel-Nr.: 1609200375
Netto: 10,95 €
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1609200375
EAN / GTIN 3165140004855
Herstellernummer 1609200375

Beschreibung

Beschreibung:

Die Schmalrückenklammern, Typ 55, sind harzbeschichtet. Durch die Klebewirkung ermöglichen sie bei vielen Materialien über einen längeren Zeitraum einen festen Sitz. Dadurch sind sie ideal für zahlreiche Anwendungen von Hand- und Heimwerkern, wie z. B. zum Befestigen von Wand- und Deckenverkleidungen in Verbindung mit Fugen- oder Profilholzkrallen. Die Klammern haben zudem einen schmalen Rücken, wodurch sie weit in das Material gedrückt werden können. Sie ermöglichen einen festen Sitz und haben einen unauffälligen Rücken. Sie eignen sich speziell für dünne Materialien, wenn sich der Klammerrücken nicht in das zu tackernde Material eindrücken soll. Die Schmalrückenklammern sind für die Tacker der folgenden Marken geeignet: AEG, Bosch, Black+Decker, Bukama, Esco, kwb, Metabo, Novus, Wolfcraft. Breite (B) mm: 6,0, Dicke (D) mm: 1,08, Länge (L) mm: 28

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Schmalrückenklammern, Typ 55, sind harzbeschichtet: Klebewirkung ermöglicht bei vielen Materialien einen festen Sitz
  • Abmessung Breite: 82 mm
  • Abmessung Höhe: 31 mm
  • Abmessung Länge: 120 mm
  • Breite (B) mm: 6.0
  • Bruttogewicht: 0,365 kg
  • Dicke (D) mm: 1.08
  • Länge (L) mm: 28
  • Leistungsbeschreibung: Zum Befestigen dünner Materialien
  • Nettogewicht: 0,365 kg
  • Spezifisches RTB1: Für zahlreiche Anwendungen, wie z. B. zum Befestigen von Wand-/Deckenverkleidungen mit Fugen- oder Profilholzkrallen
  • Spezifisches RTB2: Schmaler Rücken, damit sie weit in das Material gedrückt werden. Fester Sitz und unauffälliger Rücken
  • Spezifisches RTB3: Speziell für dünne Materialien, wenn sich der Klammerrücken nicht in das zu tackernde Material eindrücken soll
  • Volumen: 0,305 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Harzbeschichtet, zum Befestigen dünner Materialien

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb