• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handwerkerkoffer geeignet für GRL 600 CHV, GRL 650 CHVG Professional

Artikel-Nr.: 1608M00C54
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 119,00 €
Lieferbar in 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1608M00C54
Kopieren
EAN / GTIN 4059952634227
Kopieren
Herstellernummer 1608M00C54
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zubehör Handwerkerkoffer für GRL 600/650
  • Hochwertige Schaumeinlage für maximalen Schutz von Rotationslaser und Zubehören Langlebige Metallclips
  • Geeignet für GRL 600 CHV, GRL 650 CHVG Professional

Merkmal:

  • Volumen: 80,454 dm3
  • Bruttogewicht: 6,46 kg
  • Nettogewicht: 5,5 kg
  • Abmessung Breite: 460 mm
  • Abmessung Höhe: 265 mm
  • Abmessung Länge: 660 mm

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb