• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spannzeuge. Für Betonschleifer

Artikel-Nr.: 1605703099
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 5,86 €
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
Preis für 5 Stück: 34,87 €
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Spannflansch

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1605703099
Kopieren
EAN / GTIN 3165140046947
Kopieren
Herstellernummer 1605703099
Kopieren
L-Nummer L00590 2040
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

Der Aufnahmeflansch spannt alle Scheiben mit einem Durchmesser von 115 bis 150 mm und einem Herstellungsdatum nach 08/90 ein. Er ist kompatibel mit den Betonschleifern von Bosch mit M14-Gewinde.

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 77 mm
  • Abmessung Höhe: 11 mm
  • Abmessung Länge: 155 mm
  • Bruttogewicht: 0,068 kg
  • Nettogewicht: 0,064 kg
  • Volumen: 0,131 dm3
  • X-LOCK: nein