• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schutzhaube ohne Deckblech 150 mm passend zu GWS 14-150 CI

Artikel-Nr.: 1605510366
Netto: 16,92 €
  • Mindestbestellmenge: 4 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schutzhaube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1605510366
EAN / GTIN 3165140364102
Herstellernummer 1605510366

Beschreibung

Beschreibung:

Die Schutzhaube ohne Deckblech ist für allgemeine Schleifarbeiten konzipiert. Codiert, um sicher an Ort und Stelle zu bleiben. Die Haube wird gemäß EN/EC 60745 hergestellt. Sie ist mit Winkelschleifern kompatibel. Durchmesser mm: 150, Passend zu: GWS 14-150 CI (0 601 826 2..); GWS 15-150 CI (0 601 798 0..); GWS 15-150 CIH (0 601 830 5../0 601 830 F..); GWS 15-150 CIP (0 601 798 2..); GWS 17-150 CI (0 601 79K 0..); GWX 17-150 (0 601 7C6 0..); GWX 18V-10 SC (0 601 7B0 4..) Professional.

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 130 mm
  • Abmessung Höhe: 48 mm
  • Abmessung Länge: 190 mm
  • Bruttogewicht: 0,28 kg
  • Durchmesser mm: 150
  • Nettogewicht: 0,27 kg
  • Volumen: 1,186 dm3
  • X-LOCK: nein
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb