• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Absaughaube zum Schleifen, 125 mm

Artikel-Nr.: 1605510281
Netto: 64,35 €
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
Produktart Schutzhaube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1605510281
EAN / GTIN 3165140272568
Herstellernummer 1605510281

Beschreibung

Beschreibung:

Die Absaughaube ist ein aufsetzbares Zubehörteil, das den Arbeitsplatz beim Schleifen sauber hält. Sie ermöglicht das Schleifen von Farben, Lacken, Kunststoffen und Holz in Verbindung mit Schleifplatten und Fiberschleifblättern oder mit Carbide-Schleiftöpfen. Die Absaughaube verfügt über einen Bürstenkranz. Sie ist kompatibel mit Winkelschleifern. Nicht zum Schleifen von Metall geeignet. Mehr Informationen in Bezug auf Kompatibilität und Nutzung finden Sie im Benutzerhandbuch des Geräts. Lesen Sie diese Informationen vor der Inbetriebnahme unbedingt durch. Durchmesser mm: 125, Passend zu: GWS 7-115 (0 601 800 0..); GWS 9-125 (0 601 801 0..); GWS 10-125 C (0 601 802 3..); GWS 10-125 CE (0 601 803 5..); GWS 14-125 C (0 601 804 5..); GWS 14-125 CE (0 601 805 5..) Professional; PWS 6-100 (0 603 401 0..); PWS 6-115 (0 603 401 0..); PWS 7-125 (0 603 399 8..); PWS 8-125 CE (0 603 404 6..); PWS 9-125 CE (0 603 405 6../0 603 405 9..); PWS 13-125 CE (0 603 348 6../0 603 348 7..); PWS 600 (0 603 400 0..); PWS 850 CE (0 603 404 7..).

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 177 mm
  • Abmessung Höhe: 68 mm
  • Abmessung Länge: 204 mm
  • Bruttogewicht: 0,264 kg
  • Durchmesser mm: 125
  • Nettogewicht: 0,264 kg
  • Volumen: 2,455 dm3
  • X-LOCK: nein

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.