• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ersatzkopf Polyamid Ø 30 mm

Artikel-Nr.: 1605305
Netto: 5,06 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Schlageinsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 1605305
    EAN / GTIN 4010883101349
    Herstellernummer 1605305
    L-Nummer L60160 2050

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Aus splitterfreiem, bruch- und verschleißfestem Polyamid, 75 Shore D, getestet bis -20° C

    Merkmal:

    • Ausführung: Aus splitterfreiem, bruch- und verschleißfestem Polyamid, 75 Shore D, getestet bis -20° C
    • Härte [Shore-D]: 75 Shore-D
    • Kopf-Ø 1 [mm]: 30 mm
    • Material: Polyamid (PA)

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb