• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rundmutter mit Flanschgewinde M 14, Durchmesser: 180/230 mm

Artikel-Nr.: 1603345004
Netto: 8,11 €
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
Artikelnummer 1603345004
EAN / GTIN 3165140024266
Herstellernummer 1603345004

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Rundmutter mit M14-Flanschgewinde spannt Fiberscheiben mit einem Durchmesser von 180-230 mm ein.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Rundmutter mit M14-Flanschgewinde spannt Fiberscheiben mit einem Durchmesser von 180-230 mm ein.
  • Abmessung Breite: 75 mm
  • Abmessung Höhe: 95 mm
  • Abmessung Länge: 15 mm
  • Bruttogewicht: 0,063 kg
  • Leistungsbeschreibung: Zum Einspannen von Fiberscheiben
  • Nettogewicht: 0,062 kg
  • Spezifisches RTB1: Für Winkelschleifer
  • Volumen: 0,107 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Zum Einspannen von Fiberscheiben

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb