• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spannmutter 115 - 150 mm

Artikel-Nr.: 1603340015
Netto: 4,74 €
  • Mindestbestellmenge: 11 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Spannmutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1603340015
EAN / GTIN 3165140016384
Herstellernummer 1603340015

Beschreibung

Beschreibung:

Zum Einspannen von Schwabbelscheiben

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 79 mm
  • Abmessung Höhe: 8 mm
  • Abmessung Länge: 155 mm
  • Bruttogewicht: 0,054 kg
  • Nettogewicht: 0,05 kg
  • Volumen: 0,098 dm3

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb