{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 8 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 206 B | |
Spiralwinkel | 7-8 Grad | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | |
⌀-Bereich | 7,601 mm - 8,100 mm | |
Schneidenlänge Lc | 58 mm | |
Auskraglänge L1 | 73 mm | |
Gesamtlänge L | 115 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 6 | |
Schaft-Vierkant □ | 6,2 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Reibahle |
Artikelnummer | 160200 8 | |
EAN / GTIN | 4045197926975 | |
Herstellernummer | 160200 8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Handreibahle konfigurierbar 8 mm
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
71 Stück sofort lieferbar
|
|
Auskraglänge L1 | 73 | 70 |
Farbring | ohne | ohne |
Gesamtlänge L | 115 | 115 |
Nenn-⌀ DC | 8 | 8 |
Schneidstoff | HSS | HSS |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | bei Durchgangsloch |
Produktart | Reibahle | Reibahle |