• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Führungsschiene, Systemzubehör FSN RA 32 800

Artikel-Nr.: 1600Z0003V
Netto: 72,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Führungsschiene

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 1600Z0003V
    EAN / GTIN 3165140727075
    Herstellernummer 1600Z0003V
    L-Nummer L00590 132

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Systemzubehör FSN RA 32 800, Die 800-mm-Führungsschiene FSN RA 32 800 Professional ermöglicht genaue Lochraster beim Möbelbau
    • Sie bietet zusätzlich zu ihrer Standardfunktion höchste Funktionalität dank ihres 32-mm-Lochrastersystems
    • Die qualitativ hochwertige Führungsschiene ermöglicht eine präzise Führung und ist perfekt kompatibel mit allen zugehörigen Elektrowerkzeugen
    • Dank der leicht austauschbaren, rutschfesten Gummistreifen und des Splitterschutzes bietet sie absolute Kontrolle während der Verwendung und sorgt für eine saubere Schnittkante
    • Diese Führungsschiene eignet sich für geführtes Schneiden und Fräsen bei Anwendungen mit 32 mm Lochabstand im Lochraster
    • Das Gerät ist mit allen Bosch Professional GKS G Kreissägemodellen und GKT Professional Tauchsägen sowie bestimmten GST Professional Stichsägen und GOF Professional Fräsen mit einem Adapter kompatibel
    • Die 800-mm-Führungsschiene FSN RA 32 800 Professional besitzt einen Lochabstand von 32 mm im Lochraster und eine Kunststoffkappe zur Werkzeugfixierung

    Merkmal:

    • Werkzeugabmessungen (Länge): 800 mm
      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Sie sind Neukunde?

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb