• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verbindungselement FSN VEL, Systemzubehör

Artikel-Nr.: 1600Z00009
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 70,00 €
Lieferbar in 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1600Z00009
Kopieren
EAN / GTIN 3165140608060
Kopieren
Herstellernummer 1600Z00009
Kopieren
L-Nummer L00590 232
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Systemzubehör FSN VEL
  • Die intuitive Arretierung des Verbindungselements FSN VEL Professional ermöglicht das schnelle und präzise Verbinden zweier Führungsschienen
  • Dieses außergerwöhnliche Verbindungsteil ist selbstausrichtend und ermöglicht sehr genaue Ergebnisse
  • Außerdem sorgen seine robuste Bauweise und die stabile Arretierung für zuverlässiges Arbeiten mit mehreren miteinander verbundenen Führungsschienen
  • Dieses Verbindungselement ist mit Bosch Führungsschienensystemen kompatibel

Merkmal:

  • Volumen: 0,216 dm3
  • Bruttogewicht: 0,392 kg
  • Nettogewicht: 0,36 kg
  • Abmessung Breite: 80 mm
  • Abmessung Höhe: 6 mm
  • Abmessung Länge: 450 mm

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Ihre Kunderkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb