• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

L-BOXX Einlage für für GWS 18V-180 P

Artikel-Nr.: 1600A02SJ1
Netto: 19,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 1600A02SJ1
    EAN / GTIN 4053423248494
    Herstellernummer 1600A02SJ1

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Einlagen für die Werkzeugaufbewahrung L-BOXX, In dieser Volleinlage kann der GWS 18V-180 P(C) Professional sicher und geordnet verstaut werden
    • Sie ist mit der L-BOXX 238 von Bosch kompatibel und ermöglicht eine optimale Raumnutzung
    • L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät

    Merkmal:

    • Abmessung Breite: 318 mm
    • Abmessung Höhe: 160 mm
    • Abmessung Länge: 429 mm
    • Außenabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 140 x 570 x 360 mm
    • Außenabmessungen (Breite): 140 mm
    • Außenabmessungen (Höhe): 360 mm
    • Außenabmessungen (Länge): 570 mm
    • Bruttogewicht: 0,4 kg
    • D-Ringe: nein
    • Materialausführung: EPP
    • Nettogewicht: 0,396 kg
    • ProClick Ready: nein
    • Stellfläche L-BOXX: nein
    • Volumen: 21,828 dm3
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb