• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

L-BOXX Einlage für GWS 18V-10/-15

Artikel-Nr.: 1600A02R2V
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 12,00 €
Lieferbar in 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1600A02R2V
Kopieren
EAN / GTIN 4053423248418
Kopieren
Herstellernummer 1600A02R2V
Kopieren
L-Nummer L00620 107215
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

Einlagen für die Werkzeugaufbewahrung für GWS 18V-10/15, In dieser Volleinlage kann der GWS 18V-10/-15 Professional sicher und geordnet verstaut werden. Sie ist mit der L-BOXX 136 von Bosch kompatibel und ermöglicht eine optimale Raumnutzung. L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät

Merkmal:

  • Volumen: 10,887 dm3
  • Bruttogewicht: 0,25 kg
  • Nettogewicht: 0,25 kg
  • Abmessung Breite: 319 mm
  • Abmessung Höhe: 79 mm
  • Abmessung Länge: 432 mm
  • Außenabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 318 x 432 x 78 mm
  • Außenabmessungen (Breite): 318 mm
  • Außenabmessungen (Höhe): 78 mm
  • Außenabmessungen (Länge): 432 mm
  • D-Ringe: nein
  • ProClick Ready: nein
  • Stellfläche L-BOXX: nein

Lieferumfang:

  • L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb