• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Combo Kit GWT 20 und Handwerkzeug-Set

Artikel-Nr.: 1600A02H5B
Netto: 209,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Werkzeugsortiment

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1600A02H5B
EAN / GTIN 4059952657424
Herstellernummer 1600A02H5B
L-Nummer L00590 1744

Beschreibung

Beschreibung:

  • Clevere Kombination – die Bosch Professional Werkzeugtasche und das Handwerkzeug-Set.
  • Unentbehrliches Set für maximale Mobilität – offene Werkzeugtasche und 8 Bosch Professional Handwerkzeuge für perfekte Flexibilität.
  • Vielseitige Fächer und Innentaschen für schnellen Zugriff und eine individuelle Werkzeugorganisation.
  • Sicherer Werkzeugtransport dank integrierten Befestigungsklemmen für eine Verbindung mit der L-BOXX

Merkmal:

  • Volumen: 40,2 dm3
  • Bruttogewicht: 5,55 kg
  • Nettogewicht: 4,5 kg
  • Abmessung Breite: 480 mm
  • Abmessung Höhe: 335 mm
  • Abmessung Länge: 250 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb