• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

L-BOXX Einlage für GKS 18V-57-2

Artikel-Nr.: 1600A02F4V
Netto: 19,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Produktart Werkzeug-Transportsystem

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 1600A02F4V
    EAN / GTIN 4059952654041
    Herstellernummer 1600A02F4V

    Beschreibung

    Merkmal:

    • Volumen: 21,807 dm3
    • Bruttogewicht: 0,295 kg
    • Nettogewicht: 0,295 kg
    • Abmessung Breite: 315 mm
    • Abmessung Höhe: 161 mm
    • Abmessung Länge: 430 mm
    • Außenabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 314 x 430 x 160 mm
    • Außenabmessungen (Breite): 314 mm
    • Außenabmessungen (Höhe): 160 mm
    • Außenabmessungen (Länge): 430 mm
    • D-Ringe: nein
    • ProClick Ready: nein
    • Stellfläche L-BOXX: nein

    Lieferumfang:

    • L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb