• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

L-BOXX Einlage für GDS 18V-450 C

Artikel-Nr.: 1600A02DG5
Netto: 12,00 €
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
Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1600A02DG5
EAN / GTIN 4059952647654
Herstellernummer 1600A02DG5
L-Nummer L00590 1885

Beschreibung

Merkmal:

  • Volumen: 9,856 dm3
  • Bruttogewicht: 0,32 kg
  • Nettogewicht: 0,32 kg
  • Abmessung Breite: 311 mm
  • Abmessung Höhe: 76 mm
  • Abmessung Länge: 417 mm
  • Außenabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 311 x 417 x 75 mm
  • Außenabmessungen (Breite): 311 mm
  • Außenabmessungen (Höhe): 75 mm
  • Außenabmessungen (Länge): 417 mm
  • D-Ringe: nein
  • ProClick Ready: nein
  • Stellfläche L-BOXX: nein

Lieferumfang:

  • Einlagen für die Werkzeugaufbewahrung Inlay GDS 18V-450 C
  • L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb