• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einlage Starter-Set 18V

Artikel-Nr.: 1600A02BV4
Netto: 9,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1600A02BV4
EAN / GTIN 4059952643120
Herstellernummer 1600A02BV4

Beschreibung

Merkmal:

  • Volumen: 9,031 dm3
  • Bruttogewicht: 0,174 kg
  • Gewicht: 4.2 kg
  • Nettogewicht: 0,174 kg
  • Abmessung Breite: 318 mm
  • Abmessung Höhe: 71 mm
  • Abmessung Länge: 400 mm
  • Außenabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 320 x 402 x 65 mm
  • Außenabmessungen (Breite): 320 mm
  • Außenabmessungen (Höhe): 65 mm
  • Außenabmessungen (Länge): 402 mm
  • D-Ringe: nein
  • ProClick Ready: nein
  • Stellfläche L-BOXX: nein

Lieferumfang:

  • Koffersystem Inlay Starter-Set 18V
  • L-BOXX-Einlage für Zubehöre
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb