• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ring-Maulschlüssel PRO SpannerSET satin, 10-tlg.

Artikel-Nr.: 1600A02AU0
Netto: 124,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 1600A02AU0
    EAN / GTIN 4059952640587
    Herstellernummer 1600A02AU0
    L-Nummer L00590 1681

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Ringmaulratschenschlüssel PRO SpannerSET satin
    • Das vielseitige, 10-teile Set enthält Maulschlüssel in den gängigsten Größen
    • Alle Maulschlüssel eignen sich für verschiedenste Anwendungen, da jeder Maulschlüssel einen Gabelschlüssel und einen Ringschlüssel in einem einzigen Werkzeug kombiniert
    • Alle Maulschlüssel sind ideal für Arbeiten an engen Stellen, da die zahnlose Ratsche einen Rückschwenkwinkel von nur 3 Grad erfordert
    • Die Fertigung aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl und der gehärtete bi-hexagonale Ring machen die Maulschlüssel robust und langlebig
    • Das 10-teile Set enthält Maulschlüssel in den folgenden gängigen Größen: 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 und 19 mm
    • Das Set wird in einer praktischen Halbeinlage geliefert, die mit dem Bosch L-BOXX Mobility System kompatibel ist

    Merkmal:

    • Einteilige Konstruktion: nein
    • Längenanschlag: nein
    • Material: Chrom-Vanadium
    • Ratschenfunktion: nein
    • Ringfunktion: nein
    • Rückschwenkwinkel: 3 °
    • Werkzeugfinder: nein
    • Zahnloses Ratschengetriebe: nein

      Services & Produktberater

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Sie sind Neukunde?

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb