• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugtasche GWT 4

Artikel-Nr.: 1600A0265T
Preis pro
Netto: 54,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1600A0265T
EAN / GTIN 4059952601892
Herstellernummer 1600A0265T
L-Nummer L00590 1462
Hersteller Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Werkzeugtasche GWT 4, Boschs Werkzeuggürteltasche GWT 4 bietet sogar raffinierte Details und Stauraumoptionen wie einen Hammerhalter und eine Nageltasche
  • Ihre gut durchdachte Fächeranordnung gewährleistet eine hervorragende Zugänglichkeit und Organisation der Werkzeuge
  • Für zusätzlichen Komfort bietet der integrierte Taschenständer Stabilität und eine einfache Handhabung
  • Die verschließbare Nageltasche sorgt für eine schnelle und sichere Aufbewahrung von Nägeln und Schrauben
  • Die Werkzeuggürteltasche ist perfekt für alle, die eine zeitraubende Werkzeugsuche vermeiden und alle Werkzeuge immer zur Hand haben möchten
  • Dank Doppelnaht und verstärktem Design mit Polyester 1000D ist die robuste Tasche stichsicher
  • Das Bosch Professional ProClick System bietet eine einfache Möglichkeit, ProClick-Gürteltaschen am Gürtel zu befestigen, sie zu wechseln und zu verstellen, ohne den Gürtel abnehmen zu müssen

Merkmal:

  • Außenabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 150 x 210 x 250 mm
  • Geeignet für: Handwerkzeuge
  • Gewicht: 0.9 kg
  • Materialausführung: PS
  • Maximale Belastung: 5.0 kg
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb