• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Koffersystem Schaumstoffeinlage für XL-BOXX

Artikel-Nr.: 1600A0259Y
Netto: 47,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Werkzeug-Transportsystem

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 1600A0259Y
    EAN / GTIN 4059952591827
    Herstellernummer 1600A0259Y
    L-Nummer L00590 1436

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Koffersystem Schaumstoffeinlage für XL-BOXX, Vielfältige Ordnungs- und Aufbewahrungsmöglichkeiten von Elektrowerkzeugen, Zubehör und weiteren Gegenständen in der XL-BOXX dank vorperforiertem, zweischichtigem Schaumstoff
    • Die integrierte Bodenplatte aus Schaumstoff sorgt für optimalen Schutz des gesamten Inhalts

    Merkmal:

    • Außenabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 570 x 342 x 110 mm
    • Geeignet für: Alle Arten von Elektrowerkzeugen
    • Gewicht: 0.7 kg
    • Materialausführung: Kunststoff
    • Schaumstoffhöhe: 110 mm
      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Sie sind Neukunde?

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb