• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FlexiClick-Aufsatz GFA 12-H

Artikel-Nr.: 1600A024LN
Netto: 134,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubervorsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1600A024LN
EAN / GTIN 4059952585260
Herstellernummer 1600A024LN
L-Nummer L00590 1690

Beschreibung

Beschreibung:

  • FlexiClick-Aufsatz GFA 12-H
  • Der GFA 12-H Professional ist der weltweit erste 12V-Hammeraufsatz
  • Er bietet optimale Flexibilität
  • indem er den FlexiClick-Bohrschrauber in einen vollwertigen SDS plus-Bohrhammer verwandelt
  • Damit ist er der einzige 12-V-Bohrschrauber
  • der sich mit einer Schlagenergie von 0,9 J für müheloses Hammerbohren in Beton eignet
  • Der GFA 12-H ist Teil des 12 V FlexiClick Systems und bietet zahlreiche
  • leicht zu wechselnde Aufsätze
  • Er eignet sich für viele verschiedene Anwendungen
  • und macht damit dem Handwerker das Leben einfacher
  • Das Bosch Professional FlexiClick System – perfekt gerüstet für professionelle Arbeiten
  • Der GFA 12-H eignet sich zum Hammerbohren bis zu 10 mm in Beton und bis zu 16 mm in Mauerwerk und Stein
  • Er ist kompatibel mit den 12-V-FlexiClick-Bohrschraubern GSR 12V-35 FC und GSR 12V-15 FC
  • Für den besten Arbeitsfortschritt den GSR 12V-35 FC verwenden

Merkmal:

  • Gewicht: 0.8 kg
  • Größe: 145x55x55 mm
  • Max. Bohr-Ø in Beton: 10 mm
  • Schlagenergie, max.: 0.9 J
  • Werkzeugabmessungen (Breite): 55 mm
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 55 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 145 mm
  • Werkzeughalter: SDS plus

    Lieferumfang:

    • Zusatzhandgriff
    • Tiefenanschlag
    • Karton
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb