• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher TX 25x100

Artikel-Nr.: 1600A01V0D
Netto: 8,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1600A01V0D
EAN / GTIN 4059952522852
Herstellernummer 1600A01V0D
L-Nummer L00590 1730

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schraubendreher TX25x100
  • Der Bosch Torx-Schraubendreher TX25 Professional mit seinem sehr robusten Schaft aus S2-Werkzeugstahl ist langlebig und eignet sich auch für härteste Anwendungen
  • Die Hochpräzisionsspitze liefert jederzeit genaue Ergebnisse und die ergonomische Form des Handgriffs sowie die Softgrifffläche sorgen für eine bequeme Verwendung
  • Die Größe ist auf dem Handgriff angegeben, so dass der richtige Schraubendreher für die jeweilige Arbeit schnell zu finden ist
  • Schaftlänge 100 mm
  • Weitere erhältliche Größen: TX10 x 75 mm, TX15 x 75 mm, TX20 x 100 mm, TX30 x 125 mm, TX40 x 125 mm

Merkmal:

  • Anschlagendkappe: nein
  • Dünne Klingenisolierung: nein
  • Durchgehender Schaft (einteilige Konstruktion): nein
  • Ergonomischer Griff: nein
  • gemäß DIN EN/IEC 60900: nein
  • Gewicht: 0.09 kg
  • Handgriffdurchmesser: 33 mm
  • Klingendurchmesser: 5 mm
  • Laserspitze: nein
  • Leerlaufbereich: nein
  • Leerlaufkappe: nein
  • Leistungsbereich: nein
  • Magnetspitze: nein
  • Präzisionsbereich: nein
  • Präzisionsschrauber: nein
  • Profil: TX
  • Schaftlänge: 100 mm
  • Sechskantansatz: nein
  • Softgriff: nein
  • Standardmäßige Klingenisolierung: nein
  • VDE: nein
  • Wegrollsicheres Design: nein
  • Werkstoff: S2
  • Werkzeugabmessungen (Breite): 33 mm
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 33 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 200 mm
  • Werkzeugfinder: nein

    Services & Produktberater

    Neue Sachnummer anlegen

    Sachnummer ändern

    Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Auf die Merkliste setzen

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Sie sind Neukunde?

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb